Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.6
明るさ(Lm)
460
注文コード
41805619
品番
LGB51568WCE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
AC100
仕様
壁面(上・下向き取付)専用
材質
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
100
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
100
奥行(mm)
164
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否