Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10.7
光源色
電球色
注文コード
41805856
品番
LGB51618LE1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.7
電圧(V)
AC100
材質
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
398
高さ(mm)
118
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.21
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
820
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否