Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10
明るさ(Lm)
386
注文コード
41806188
品番
LGB51775LG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
電圧(V)
100
仕様
位相制御式(2線式)
材質
カバー(乳白つや消し)/透明/ホワイト
幅(mm)
Φ250
質量(kg)
1
高さ(mm)
38
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
386
調光の可否
可