Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト丸管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41806346
品番
LGB52633LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
電圧(V)
AC100
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)/クローム仕上
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
136
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
LED
交換不可
入力電流(A)
0.27
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1440
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否