Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト丸管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41806617
品番
LGW51629KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.6
電圧(V)
100
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
材質
アクリルカバー(乳白)/アルミ(ブロンズメタリック)
幅(mm)
Φ335
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
124
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.21
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
765
調光の可否
不可