Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト丸管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41806714
品番
LGW51711LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
電圧(V)
100
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
幅(mm)
Φ320
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
703
調光の可否
不可