Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
明るさ(Lm)
410
注文コード
41806845
品番
LGW85067LE1
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
電圧(V)
AC100
仕様
壁面・天井面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
410
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否