Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
キッチンベースライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41806967
品番
LGB52112LE1
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
78
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.24
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2260
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否