LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41807003 品番LGB52085LE1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。

仕様タッチレススイッチ付 材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー) 質量(kg)1.2 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 入力電流(A)0.2 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)980 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 LED交換不可
注意
※検知部直下20cm以内には物がこないようにしてください。
30cm以内に物がある場合は、センサ距離設定を「短」にしてお使いください。
※棚下が外光窓である場合は設置はしないでください。
誤作動の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする