Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
キッチンライト スイッチ付 両面化粧
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41807177
品番
LGB52212KLE1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
23
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×28×59
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
仕様
スイッチ付/両面化粧タイプ
材質
プラスチックカバー(乳白)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
2205
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
調光の可否
否
LED交換
不可