キッチンライト スイッチ付 両面化粧

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41807186 品番 LGB52213KLE1
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)23 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59 色温度(K)3500 光源色温白色 仕様スイッチ付/両面化粧タイプ 材質プラスチックカバー(乳白) 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)2030 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41807177
2021-01-19
用途:
キッチンの電灯として使用

いままで使っていた蛍光灯(20w×2本)がダメになったので交換用に購入。
取り付けはいたって簡単。LEDの光は彩度が高く食品の色が鮮明でとても
綺麗。形もスマートでとてもお洒落。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする