キッチンライト 天壁兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41807265 品番 LGB52221KLE1
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
消費電力(W)23 材質プラスチックカバー(乳白) 幅(mm)1200 質量(kg)1.6 高さ(mm)28 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)2205 出しろ(mm)59 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする