Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
12
明るさ(Lm)
1100
注文コード
41807317
品番
LGB85038LE1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
電圧(V)
100
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×65×64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1100
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可