Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管15形昼白色
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41807335
品番
LGB85045LE1
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付面位置・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
電圧(V)
100
仕様
壁面取付専用
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
840
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可