Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.6
明るさ(Lm)
460
注文コード
41807369
品番
LGB54368WCE1
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用
材質
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
174
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否