Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10.3
明るさ(Lm)
378
注文コード
41807448
品番
LGBC55005LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.3
電圧(V)
AC100
仕様
NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/「ナノイー」
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
225
高さ(mm)
85
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
378
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否