曜日別特売
LGBC55110LE1 LEDシーリングライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41807545

LEDシーリングライト100形昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個明るさ(Lm)797注文コード41807545品番LGBC55110LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
消費電力(W)14電圧(V)AC100仕様NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/「ナノイー」材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)225高さ(mm)132色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.9LED交換不可入力電流(A)0.21LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)797演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする