※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807796 10×20 六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41807796

六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM10 注文コード41807796 品番10×20
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじの呼び・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さ(mm)20 頭部形状六角トリーマ組込 材質ステンレス ねじピッチ(mm)1.5 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)8.2 寸法S(mm)17 寸法K(mm)7 寸法dk(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする