LGWC51503LE1 ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック) Ra83 調光不可 色温度2700K 41808123

ダウンシーリング100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.7 注文コード41808123 品番LGWC51503LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は消費電力・光束など16種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 電圧(V)AC100 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度調整機能付/対象負荷:同じセンサ器具1台まで 材質プラスチックカバー(ホワイト) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)149 高さ(mm)47 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 LED交換不可 入力電流(A)0.13 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)730 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする