※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41808234 5×16 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41808234

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM5 注文コード41808234 品番5×16
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はねじの呼び・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)16 頭部形状六角トリーマ組込 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.8 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法K(mm)3.5 寸法dk(mm)7.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368823
2022-03-16
用途:
機械整備後の組立時に使用
個人のお客様

機械の組み上げにおいて、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする