曜日別特売
LGB52065LE1 LEDベースライト直管32形X2電球色 Panasonic(パナソニック) 41808385

LEDベースライト直管32形X2電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)53.4注文コード41808385品番LGB52065LE1
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
消費電力(W)53.4電圧(V)AC100材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル)長さ(mm)1274幅(mm)320質量(kg)6.3仕様埋込型/ブローイング工法、マット敷き工法された天井に使用することができます。色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED交換不可入力電流(A)0.568LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4860演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする