Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDベーシックラインライト電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8.1
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
注文コード
41809496
品番
LGB50062LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
光束・消費電力・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.1
電圧(V)
100
長さ(mm)
300(取付部含む340)
質量(kg)
0.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
66
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
535
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
可
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41809496
LGB50062LB1
58160981
LGB50062XB1
ベーシックラインライト L300
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)