Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDベーシックラインライト温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
調光の可否
可
消費電力(W)
19
注文コード
41809548
品番
LGB50067LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
調光の可否・光束・消費電力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19
電圧(V)
100
長さ(mm)
880(取付部含む920)
質量(kg)
1
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.7
入力電流(A)
0.22
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1668
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
可
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41809548
LGB50067LB1
58161026
LGB50067XB1
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)