LEDベーシックラインライト調色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41809636 品番 LGB50143LU1
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/送り用端子台付 材質ホワイト 長さ(mm)590(取付部含む630) 幅(mm)38 質量(kg)1 高さ(mm)40 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:77.8/2700K:58.8 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)6200K:950/2700K:865 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)81/83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする