LEDベーシックラインライト調色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41809663 品番 LGB50149LU1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
消費電力(W)6200K:31.4/2700K:37.2 電圧(V)100 仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/送り用端子台付 材質ホワイト 長さ(mm)1461(取付部含む1501) 幅(mm)38 質量(kg)2.6 高さ(mm)40 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:75.7/2700K:58.1 入力電流(A)0.65 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)6200K:2380/2700K:2165 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)81/83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする