Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDベーシックラインライト温白色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41809837
品番
LGB50264LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
10
電圧(V)
100
長さ(mm)
590(取付部含む630)
質量(kg)
0.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.2
入力電流(A)
0.1
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1112
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
否
LED交換
不可