Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDベーシックラインライト昼白色
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41809889
品番
LGB50269LE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
消費電力(W)
19.8
電圧(V)
100
長さ(mm)
1171(取付部含む1211)
質量(kg)
1.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
122
入力電流(A)
0.2
仕様
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用
材質
ホワイト
幅(mm)
38
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
2416
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
否
LED交換
不可