LEDベーシックラインライト昼白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41809916 品番 LGB50272LE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)24.7 電圧(V)100 長さ(mm)1461(取付部含む1501) 質量(kg)1.6 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 入力電流(A)0.25 仕様カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用 材質ホワイト 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)3020 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする