LEDスリムラインライト電源投入昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41810993 品番LGB50806LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は光束・取付面位置など64種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.5 電圧(V)100 仕様片側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線) 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)386 幅(mm)56 質量(kg)0.5 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 入力電流(A)0.056 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)538 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする