LEDスリムラインライト連結電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.5 仕様片側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線) 注文コード41811377 品番LGB50858LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は光束・消費電力・仕様など65種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.5 電圧(V)100 仕様片側化粧配光/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線) 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)301エンド込+別でコネクタ部 幅(mm)56 質量(kg)0.4 高さ(mm)18 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 入力電流(A)0.056 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)475 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする