消費電力(W)16.5
電圧(V)100
仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線)
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)873エンド込+別でコネクタ部
幅(mm)56
質量(kg)1.1
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
入力電流(A)0.168
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)1200
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可