LEDスリムラインライト連結昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41811596 品番LGB50883LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は光束など64種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)22 電圧(V)100 仕様両側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/連結タイプ(標準入線) 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)1159エンド込+別でコネクタ部 幅(mm)56 質量(kg)1.3 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.6 入力電流(A)0.224 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1730 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41811596 LGB50883LE1 41814265 LGB51375XG1 LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック) 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする