※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41812111
品番
3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41812111
3×5
41719501
3×5
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました