LEDスリムラインライト連結電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)1990 消費電力(W)6.3 仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 注文コード41813775 品番LGB51272XG1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束・消費電力・仕様など65種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.3 電圧(V)100 仕様中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 長さ(mm)1159(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.3 【プラスチックカバー】乳白 高さ(mm)18 タイプ連結(標準入線) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 コネクタ【送り用】あり 入力電流(A)0.25 光束(Lm)1990 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ片側化粧配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする