消費電力(W)6.3
電圧(V)100
材質プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(ブラウン木調仕上)/アクリルカバー(乳白)
幅(mm)375
質量(kg)1.5
高さ(mm)108
仕様明るさセンサ付/壁面・据置取付専用
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)13.4
LED交換不可
入力電流(A)0.12
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)85
出しろ(mm)100
調光の可否不可