LED門柱灯40形X1電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(ダークブラウン木調仕上)/アクリルカバー(乳白) 注文コード41815358 品番LGWJ50129KLE1
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.3 電圧(V)100 材質プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(ダークブラウン木調仕上)/アクリルカバー(乳白) 幅(mm)375 質量(kg)1.5 高さ(mm)108 仕様壁面・据置取付専用 奥行(mm)100 機能明るさセンサ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)13.4 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)85 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする