Panasonic(パナソニック)
LEDガーデンライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
側面パネル(半透明)/アルミダイカスト(プラチナメタリック)
注文コード
41815699
品番
LGW45703LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
仕様
下方配光タイプ/適合電線管・パナフレキエースDM316(PF管呼び16:JISC8411)/適合ケーブル(3芯)VVFΦ1.6以下2PNCT:1.25mm
2
材質
側面パネル(半透明)/アルミダイカスト(プラチナメタリック)
幅(mm)
Φ106
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
25
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
150
調光の可否
不可
注意
※ポールは別売りです