LEDガーデンライト25形X1電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.4 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスカバー(透明) 注文コード41816243 品番LGW45834W
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)AC100 仕様スティックタイプ/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型/密閉型/LED電球専用商品 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスカバー(透明) 質量(kg)2 ポール高さ(mm)190 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 入力電流(A)0.057 ポール径(Φmm)Φ129 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 明るさ(Lm)225 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする