Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDアッパーライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41816469
品番
LGW80011F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
仕様
床面取付専用/LED電球専用商品
材質
強化ガラスパネル(透明)/内面アクリルパネル(乳白)/ステンレス枠/ステンレス本体
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29.5
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
127
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否