LEDブラケット60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリカーボネートカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) 注文コード41816645 品番LGB80550LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は材質28種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)33.7 入力電流(A)0.09 調光の可否 仕様位相制御式(2線式) 材質ポリカーボネートカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)300 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41816645 LGB80550LB1 17256429 SLB80550LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする