Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネートカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
注文コード
41816688
品番
LGB80554LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
25.6
入力電流(A)
0.09
調光の可否
可
仕様
壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
材質
ポリカーボネートカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×70
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
228
演色指数(Ra)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41816688
LGB80554LB1
17256465
SLB80554LB1
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)