Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8.9
仕様
壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
注文コード
41816697
品番
LGB80555LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
材質
ポリカーボネートカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×70
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
23.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
209
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41816697
LGB80555LB1
17256481
SLB80555LB1
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)