Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41816828
品番
LGB81407LE1
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
5
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイト
質量(kg)
0.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
入力電流(A)
0.09
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×140×95
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
319
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可