Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
仕様
上下面カバー付(非密閉)/自然素材のため、木目・色調の違いが多少生じます。
注文コード
41816934
品番
LGB81414LE1
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
仕様
上下面カバー付(非密閉)/自然素材のため、木目・色調の違いが多少生じます。
材質
木製(メイプル)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×80
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
322
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可