Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.8
仕様
上下面カバー付(非密閉)/位相制御式(2線式)
注文コード
41816986
品番
LGB81418LB1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
電圧(V)
100
仕様
上下面カバー付(非密閉)/位相制御式(2線式)
材質
木製(チェリー調)
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×150×100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
263
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可