LEDブラケット60形電球色

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.8 仕様上下面カバー付(非密閉)/位相制御式(2線式) 注文コード41816995 品番LGB81419LB1
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・仕様など81種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.8 電圧(V)100 仕様上下面カバー付(非密閉)/位相制御式(2線式) 材質木製(ウォールナット調) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×150×100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.6 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)256 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41817239
2023-02-24
用途:
家の玄関
その他業種

コンパクトで主張しすぎなくて飽きのこなそうなシンプルなデザインで、気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする