Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.3
注文コード
41817004
品番
LGB81420LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
材質
クローム仕上/カットガラス(透明)
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×328×162
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
380
演色指数(Ra)
95
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41817004
LGB81420LE1
17255826
SLB81420LE1
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)