Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
注文コード
41817065
品番
LGB81426LE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
電圧(V)
100
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)/ダークブラウン
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×168×96
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
297
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可