Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
注文コード
41817074
品番
LGB81427LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
電圧(V)
100
仕様
密閉型/壁面・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)/ライトナチュラル
幅(mm)
178
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
178
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
280
出しろ(mm)
96
調光の可否
不可