Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
仕様
入隅コーナー用/上下面カバー付(非密閉)
注文コード
41817099
品番
LGB81430LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
仕様
入隅コーナー用/上下面カバー付(非密閉)
材質
ホワイト
幅(mm)
149
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
110
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
328
出しろ(mm)
149
調光の可否
不可